Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1778 mm
- Overall Width40 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas1778 mm
- Poids1.54 lb
Details
- Type de courroie14M
- Numéro CUP du fabricant785201736117
- MatérielNéoprène
- Number Of Teeth127
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201736117
Aperçu
Description du fabricant
1778-14M-40 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature