Motion
3MM9306WI DUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 9 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02093264
N° MFR3MM9306WI DUM
Prix1,233.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WI DUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 47 mm diamètre extérieur 9 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02093264
N° MFR3MM9306WI DUM
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
Prix1,233.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9306 WI CR DUM BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796195752
  • Rpm max.
    26700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Série
    3MM9300WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796195752

Aperçu

Description du fabricant
3MM9306 WI CR DUM BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer