Motion
SB 22222 TSS C3  W33 VA

MCGILL
SB 22222 TSS C3 W33 VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI02094209
N° MFRSB 22222 TSS C3 W33 VA
Prix3,092.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22222 TSS C3 W33 VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI02094209
N° MFRSB 22222 TSS C3 W33 VA
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
Prix3,092.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2111
  • Poids
    15.90 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    448 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22222 C3 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166098568
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1,100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166098568

Aperçu

Description du fabricant
SB 22222 TSS C3 W33 VA BRG
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température
  • Plus grand que le dégagement interne standard