Motion
A2F2-B
Bouchon pneumatique série A - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02094210
N° MFRA2F2-B
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique série A - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02094210
N° MFRA2F2-B
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    1.56 po
  • Poids
    0.070 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    25 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
A2F2-B 1/4" BRASS PLUG