Motion
GE35-KLL-B
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02094229
N° MFRGE35-KLL-B
Prix195.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02094229
N° MFRGE35-KLL-B
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
Prix195.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0196 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    51.30 mm
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    GE..-KLL-B
  • CUP_NON
    4012802799996

Aperçu

Description du fabricant
GE35-XL-KLL-B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon