Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale204.9 mm
- Longueur totale2.88 po
- Largeur totale73.2 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- ActionnementPilote
- Plage de pression réglable1500-3000 psi;100-210 bars
- Matériau du corpsFonte
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Débit maximum3 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageMontage sur panneau
- Matériau du jointFluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
- SérieConception C-175 11
- Type de vanneSoupape de décharge
Aperçu
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation