Motion
UCF212-38
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02098894
N° MFRUCF212-38
Prix132.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02098894
N° MFRUCF212-38
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
Prix132.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF212-38 4-BOLT BRIDE BEARING-2-3/8