Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.34 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique60100 N
- Description longueLe LRB243020 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur globale de 1.2500 po, pesant 0.34 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRB243020
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- Capacité de charge statique103000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation