Motion
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462026 - Taille du cliquet : CJ38/45, mâchoire courbée, 1.250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02098918
N° MFRCJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW
Price$93.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462026 - Taille du cliquet : CJ38/45, mâchoire courbée, 1.250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02098918
N° MFRCJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    CJ38/45
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    2.21 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    7170 po
  • CUP_NON
    685144620262

Aperçu

Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-1-1/4-1/4X1/8KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif