Motion
8P3P2CCR
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI02098976
N° MFR8P3P2CCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI02098976
N° MFR8P3P2CCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    114.947 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Applications de service à vitesse constante et à onduleur
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382009564
  • Courant maximal admissible
    3.9 A
  • Modèle
    CF15
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    30BC02J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1770 TR/MIN, 8P3P2CCR, 460 V, 182TC
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge (puissance sinusoïdale)
  • Construction entièrement en fonte
  • Usine résistante à la corrosion et peinture chimique (test de pulvérisation salée de 250 heures)
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B (alimentation par onde sinusoïdale)
  • Isolants de roulement VBXX® pour protection IP55
  • Roulements ouverts regraissés de même taille et chapeaux de palier internes (cadre 180 et plus)
  • Alimentation de mise à la terre externe, rotor à revêtement époxy
  • 10:1 couple variable; couple 5:1 constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Équilibre de précision (< 0.05 po/s vibration)
  • Trois phases 460V
  • 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur alimentation de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif