Motion
ER31
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5400 po, largeur 2.0313 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02100009
N° MFRER31
Prix135.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5400 po, largeur 2.0313 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02100009
N° MFRER31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Rayon du filet
    0.062 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0313 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5400 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dégagement interne
    C0
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400465476
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7900 lbf
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Mise à la terre de précision, anneau intérieur allongé, diamètre extérieur métrique
  • CUP_NON
    637400465476

Aperçu

Description du fabricant
ER31 BRG
  • Étanchéité permanente et prélubrifié pour une longue durée de vie
  • Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée
  • Deux vis de pression à pointe coupelle moletée offrent une excellente résistance au desserrement dans des conditions vibratoires
  • La finition en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion
  • Deux trous de lubrification permettent un regraissage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good