Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contact25 °
- Largeur de la bague intérieure20 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.34 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePhénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description71907 DS L BAKE #7 (PR)
- Type duplexDéfini par l’utilisateur
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale9.23 kN
- Capacité de charge statique radiale6.2 kN
- Fente de remplissage de type ligne2
- Série71900
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741086097