Motion
F 2.5S MANCHON AVECO-RING

LOVEJOY INC
F 2.5S SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400187 - F, 2.5, blindé, diamètre extérieur 8.38 po, longueur 6-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI02101811
N° MFRF 2.5S SLEEVE W/O-RING
Prix689.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 2.5S SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400187 - F, 2.5, blindé, diamètre extérieur 8.38 po, longueur 6-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI02101811
N° MFRF 2.5S SLEEVE W/O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix689.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Manchon extérieur Diamètre  
    8.38 po
  • Salopette à manches Longueur  
    6-1/4 po
  • Poids
    11.15 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001877
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    F
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    697904001877

Aperçu

Description du fabricant
F-2.5S-SLEEVE-W/O-RING

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif