Motion
F 3 2 3/8 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
F 3 2 3/8 5/8X5/16KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400457 - 3, 2-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI02101827
N° MFRF 3 2 3/8 5/8X5/16KW
Prix822.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 3 2 3/8 5/8X5/16KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400457 - 3, 2-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI02101827
N° MFRF 3 2 3/8 5/8X5/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix822.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.38 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Diamètre du moyeu
    5.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    22.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004571
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    F
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    94500 po
  • CUP_NON
    697904004571

Aperçu

Description du fabricant
F-3-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon