Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-3/8 po
- Longueur totale de l’accouplement7.38 po
- Code de taille de raccord3
- Distance entre les arbres0.19 po
- Diamètre du moyeu5.63 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.59 po
- Diamètre extérieur du manchon9.44 po
- Poids16.82 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904004649
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple94500 po
- CUP_NON697904004649
Aperçu
Description du fabricant
F-3-HUB-3-3/8-7/8X7/16KW