Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Code de taille de raccord3
- Diamètre du moyeu5.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5900 po
- Alésage maximal4.0000 po
- Poids13.02 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904004687
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- Capacité de couple94500 po
- CUP_NON697904004687