Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement8.63 po
- Code de taille de raccord3.5
- Distance entre les arbres1/4 po
- Diamètre du moyeu6-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.19 po
- Diamètre extérieur du manchon11 po
- Poids28.69 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904004731
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple151200 po
- CUP_NON697904004731