Motion
F 3.5 4 1X1/2KW

LOVEJOY INC
F 3.5 4 1X1/2KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400475 - 3.5, 4.0000 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02101848
N° MFRF 3.5 4 1X1/2KW
Prix918.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 3.5 4 1X1/2KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400475 - 3.5, 4.0000 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02101848
N° MFRF 3.5 4 1X1/2KW
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
Prix918.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1900 po
  • Alésage maximal
    4.6250 po
  • Poids
    25.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004755
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Capacité de couple
    151200 po
  • CUP_NON
    697904004755

Aperçu

Description du fabricant
F-3.5-HUB-4"-1"X1/2KW