Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord3.5
- Manchon extérieur Diamètre11 po
- Salopette à manches Longueur8.63 po
- Poids21.62 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904002102
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieF
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple151200 po
- CUP_NON697904002102