Motion
F 3S AVEC JOINT TORIQUE

LOVEJOY INC
F 3S W/O RING

Manchon de couplage à bride 69790400199 - F, 3, blindé, diamètre extérieur 9.44 po, longueur 7.38 po, acier
N° D’ARTICLE MI02101856
N° MFRF 3S W/O RING
Prix888.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 3S W/O RING

Manchon de couplage à bride 69790400199 - F, 3, blindé, diamètre extérieur 9.44 po, longueur 7.38 po, acier
N° D’ARTICLE MI02101856
N° MFRF 3S W/O RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix888.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3
  • Manchon extérieur Diamètre  
    9.44 po
  • Salopette à manches Longueur  
    7.38 po
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001991
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    F
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    94500 po
  • CUP_NON
    697904001990

Aperçu

Description du fabricant
F-3S-SLEEVE-W/O-RING