Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord4.5
- Manchon extérieur Diamètre13.63 po
- Salopette à manches Longueur10.94 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904003666
- Rpm max.4050 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieF
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple302400 po
- CUP_NON697904003666