Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord4
- Manchon extérieur Diamètre12-1/2 po
- Salopette à manches Longueur9-3/4 po
- Poids31.53 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904004427
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieF
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple220500 po
- CUP_NON697904004427