Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5
- Manchon extérieur Diamètre15.31 po
- Salopette à manches Longueur12.38 po
- Poids64.00 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904003673
- Rpm max.3750 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieF
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple434700 po
- CUP_NON697904003673