Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement17-3/4 po
- Code de taille de raccord7
- Distance entre les arbres0.38 po
- Diamètre du moyeu13 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.69 po
- Diamètre extérieur du manchon20-3/4 po
- Poids292.00 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904003277
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple1008000 po
- CUP_NON697904003277