Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA2115H05 TA

DODGE
TA2115H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102157
N° MFRTA2115H05 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix3,614.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA2115H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02102157
N° MFRTA2115H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,614.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.81 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.94 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    902004
  • Numéro CUP du fabricant
    782475542031
  • Vitesse maximale
    Entrée 2080 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    10.92 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA2
  • Puissance nominale thermique
    17 hp
  • CUP_NON
    782475542031

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA2115H05 TA 902004