Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5313 po
- Espacement des trous de boulon3-17/32 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1-9/32 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/64 po
- Poids1.5 lb
Détails
- Numéro de palierUG212NL
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel