Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids1.04 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4 Cv
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +210 °F
- Sexe portuaireFemme
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fonctionnalité de la vanneNormalement fermé