Motion
2203-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2203-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 16 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02104163
N° MFR2203-2RS-TVH
Price$165.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2203-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 16 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02104163
N° MFR2203-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$165.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Outside Diameter  
    40 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.19 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2203-2RS-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement 2203-2RS-TVH a un alésage droit de 17 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 16 mm; conçu pour les équipements sensibles à la contamination.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2203-2RS-TVH
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160223

Aperçu

Description du fabricant
2203-2RS-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like