Motion
6308-2Z-L038-C4

FAG (SCHAEFFLER)
6308-2Z-L038-C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI02104230
N° MFR6308-2Z-L038-C4
Prix143.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6308-2Z-L038-C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI02104230
N° MFR6308-2Z-L038-C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix143.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6308-2Z-L038-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm, conçu pour les applications radiales à rainures profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-2Z-L038-C4
  • Rpm max.
    9100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650860

Aperçu

Description du fabricant
6308-2Z-L038-C4