Motion
222S.208
Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.5000 po, DI 130 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02104376
N° MFR222S.208
Price$2,352.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.5000 po, DI 130 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02104376
N° MFR222S.208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,352.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.5000 in
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2200 po | 31 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.16 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222S, roulements à rouleaux sphériques fendus, avec alésage de roulement de taille de po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.440 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222S
  • CUP_NON
    4012801478540

Aperçu

Description du fabricant
222S.208
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté