Motion
6016-2Z
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 125 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02104385
N° MFR6016-2Z
Prix317.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 125 mm, largeur 22 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02104385
N° MFR6016-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6016-2Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur totale de 22 mm, idéal pour une utilisation radiale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016-2Z
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801201520

Aperçu

Description du fabricant
6016-2Z