Motion
NJ317-E-M1-F1-T51F

FAG (SCHAEFFLER)
NJ317-E-M1-F1-T51F

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02104412
N° MFRNJ317-E-M1-F1-T51F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ317-E-M1-F1-T51F

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02104412
N° MFRNJ317-E-M1-F1-T51F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ3
  • CUP_NON
    4026677050922

Aperçu

Description du fabricant
NJ317-E-XL-M1-F1-T51F