Motion
FRM130/12.5

FAG (SCHAEFFLER)
FRM130/12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02104446
N° MFRFRM130/12.5
Prix71.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
FRM130/12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02104446
N° MFRFRM130/12.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix71.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po

Détails

  • Roulement compatible
    1312, 1312K, 20312, 20312K, 21312, 21312K, 2215, 2215K, 22215, 22215K, 222S.207, 222S.208, 222SM65-TVPA
  • Unité logée compatible
    SNV130
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FRM130/12,5