Motion
C08500680750S

AS RAYMOND
C08500680750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 29.9047 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02104704
N° MFRC08500680750S
Prix3.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500680750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 29.9047 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02104704
N° MFRC08500680750S
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
Prix3.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.01385 lb
  • Taille du fil
    0.0680 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500680750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    29.9047 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0850-068-0750S PRINTEMPS