Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre50
- Rouleau Largeur30 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Taille du filetageM20.1.5
- Poids1.1 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantSDMCF 50
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166116316
- Rpm max.3900 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3991 lbf
- Capacité de charge statique radiale6699 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL métrique pour service spécial (SDMCF)
- Type de goujonSDMCF - Goujon
- CUP_NON726166116316
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement d’aiguille retenus (caillés) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc