Motion
SDMCF 80

MCGILL
SDMCF 80

Suiveur de came plate - série Special Duty Metric CAMROL (SDMCF), diamètre de rouleau 80 , largeur de rouleau 45 mm, diamètre de goujon 30 mm, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104799
N° MFRSDMCF 80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SDMCF 80

Suiveur de came plate - série Special Duty Metric CAMROL (SDMCF), diamètre de rouleau 80 , largeur de rouleau 45 mm, diamètre de goujon 30 mm, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02104799
N° MFRSDMCF 80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    45 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M30x2
  • Poids
    4.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SDMCF 80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166116330
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10534 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19695 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL métrique pour service spécial (SDMCF)
  • Type de goujon
    SDMCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166116330

Aperçu

Description du fabricant
SDMCF 80 CAM FOLL MÉTRIQUE
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement d’aiguille retenus (caillés) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc