Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.7340 po
- Longueur totale4.2500 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
- Largeur totale4.2500 po
- Poids2.93 lb
Détails
- Numéro de palierUG2E20NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U2E20NK75 Roulements à billes - F3U2E20NK75
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327036447
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.8000 tr/min
- Vitesse maximale8000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique2530 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327036447
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel