Motion
210-1002-002
Unité de commande de direction hydraulique - séries 3, 6, 12 , débit maximum de 3 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 4.57 po3/r
N° D’ARTICLE MI02105772
N° MFR210-1002-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 3, 6, 12 , débit maximum de 3 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 4.57 po3/r
N° D’ARTICLE MI02105772
N° MFR210-1002-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    5.35 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Débit continu
    11 L/min
  • Déplacement
    4.57 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Pression maximale du système
    2495 psi
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Manuel
  • Plage de pression de fonctionnement
    172 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Réaction de charge
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    12, 3, 6
  • Options de vanne
    Clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    172 bars

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 210-1002
  • Centre fermé
  • Disponible avec colonnes à longueur fixe
  • Clapet antiretour de direction manuelle pour direction manuelle limitée
  • Valve – Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles
  • Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]
  • Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
  • Détection de charge
  • Centre ouvert

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon