Motion
32934
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 170 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02105960
N° MFR32934
Prix1,927.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 170 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02105960
N° MFR32934
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
Votre prix1,927.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Largeur du cône
    36 mm
  • Gobelet Largeur  
    31 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    9.48 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK, diamètre 170 mm, diamètre extérieur 230 mm, 38 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 329
  • Capacité de charge dynamique
    258000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032073
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176032073

Aperçu

Description du fabricant
32934 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good