Motion
1211-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1211-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107538
N° MFR1211-TVH-C3
Price$241.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1211-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02107538
N° MFR1211-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.55 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1211-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 1211-TVH-C3 comprend un alésage droit de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 21 mm; polyvalent pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1211-TVH-C3
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521033

Aperçu

Description du fabricant
1211-TVH-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs