Motion
6004ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02107602
N° MFR6004ZZNR
Prix54.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02107602
N° MFR6004ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6004ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 42 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062827
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176062827

Aperçu

Description du fabricant
6004ZZNR BRG