Motion
1306K

NTN
1306K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107672
N° MFR1306K
Prix150.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1306K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107672
N° MFR1306K
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
Votre prix150.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.833 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1306K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 1306K comprend un 1:12 alésage conique de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 19 mm; conçu pour les outils rotatifs précis.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256567
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256567

Aperçu

Description du fabricant
1306K BILLE BRG