Motion
SF-2024-10

SYMMCO INC
SF-2024-10

Roulement à bride - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 0.6250 po Longueur, 1.0000 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02108169
N° MFRSF-2024-10
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYMMCO INC
SF-2024-10

Roulement à bride - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 0.6250 po Longueur, 1.0000 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02108169
N° MFRSF-2024-10
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
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Bride Diamètre  
    1.0000 po
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • CUP_NON
    781260002668

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE BRZ SF2024-10