Motion
AN18
Contre-écrous de roulement - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.6980 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108240
N° MFRAN18
Prix41.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.6980 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108240
N° MFRAN18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    69200 lb
  • Visage Diamètre  
    4.2810 po
  • Hauteur
    1.05
  • Longueur
    5
  • Extérieur Diamètre  
    4.6560 po
  • Largeur totale
    0.6980 po
  • Filetage Taille  
    3.527-12
  • Poids
    1.38 lb, 1.45
  • Largeur
    4.9

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-18
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677286093
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN18 ÉCROU AUTOBLOQUANT