Motion
KM4
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 32 mm, diamètre de face 26 mm, largeur 6 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02108241
N° MFRKM4
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 32 mm, diamètre de face 26 mm, largeur 6 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02108241
N° MFRKM4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Filetage Taille  
    M20x1 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB4, MB4 
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801109512

Aperçu

Description du fabricant
KM4