Motion
N06
Contre-écrous de roulement - Filetage 1.173-18 , diamètre extérieur 1.7500 po, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 0.4160 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108247
N° MFRN06
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage 1.173-18 , diamètre extérieur 1.7500 po, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 0.4160 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108247
N° MFRN06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    17500 lb
  • Visage Diamètre  
    1.5000 po
  • Hauteur
    1.37
  • Longueur
    2.73
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.4160 po
  • Filetage Taille  
    1.173-18
  • Poids
    0.2
  • Largeur
    2.61

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-06
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677314369
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N

Aperçu

Description du fabricant
N06 ÉCROU AUTOBLOQUANT