Motion
N08
Contre-écrous de roulement - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.4480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108249
N° MFRN08
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.4480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02108249
N° MFRN08
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
Prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    23700 lb
  • Visage Diamètre  
    2.0000 po
  • Hauteur
    0.65
  • Longueur
    2.65
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • Filetage Taille  
    1.563-18
  • Poids
    0.3
  • Largeur
    2.63

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-08
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677314444
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N

Aperçu

Description du fabricant
N08 ÉCROU AUTOBLOQUANT