Motion
FRB 10.5/110

SKF
FRB 10.5/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02108290
N° MFRFRB 10.5/110
Prix74.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10.5/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02108290
N° MFRFRB 10.5/110
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
Prix74.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    0.4063 po

Détails

  • Roulement compatible
    1310 EKTN9, 1310 ETN9, 21310 E, 21310 EK
  • Unité logée compatible
    SNL 512-610
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577017475

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10.5/110 BAGUE STAB MÉTRIQUE