Motion
B169
Courroies en V industrielles - Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 172.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02108586
N° MFRB169
Prix64.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles - Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 172.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02108586
N° MFRB169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    171.9 po / 4366 mm
  • Longueur extérieure nominale
    172.0000 po
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Épaisseur
    11 mm
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    B
  • Style ceinture
    Hi-Power® II
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B169
  • Numéro CUP du fabricant
    072053686890
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    172.1 po / 4371 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ISO 1813, RMA
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Hi-Puissance de scellement II
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053686890

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B169
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs