Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.441 po
- Largeur totale0.468 po
- Diamètre de l’arbre1.812 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893488356
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
Description du fabricant
451817 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.